AMT MB50-MT3 ITS-BORE, système modulaire : Porte-outils cône Morse DIN 228 A/B.

Réf.: L23900 427
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 427
EAN / GTIN 7291075140866
Réf. fabricant 4550219

Description

Description:

Morse Taper Adapters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) MB50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 36 mm
  • Longueur corps (LB) 110 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Taille du corps (SS) MB50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier